曜日別特売
JC-2191 温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ 日本計量器工業 39094485

温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39094485品番JC-2191
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

温度計保護用のケースです(真鍮製)

種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ材質真鍮全長(mm)300コードJC-2191アズワン品番61-0016-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする