omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の 角型コネクタ
ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39104746
品番
XM2S-0911-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
ソケット
定格電圧(V)
AC300
端子形状
ディップストレート端子
使用温度範囲(℃)
-25〜+85(結露・氷結のないこと)
定格電流(A)
3(20℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V ・ 60s印加後)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)
100