画像準備中

Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数9 シールド効果(電界法)- 注文コード39104974 品番XM3B-0922-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は極数・シールド効果など28種類から選べます 他の種類を見る

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

極数9 付属品ロックピンアース金具 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 形状ソケット・ディップL形端子 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)30.8 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法F(mm)2.74 寸法D(mm)10.96 定格電流(A)5 寸法E(mm)8.22 寸法B(mm)24.99 寸法C(mm)16.3 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力- シールド効果(電界法)- 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする