材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金めっき
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫めっき
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)
基板取付:20dB以上(30~300MHz)
形状プラグ定格電圧(V)AC300極数9端子形状ディップL形端子使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)アース金具ロックピンアース金具固定具のねじ仕様インチねじ固定具の種類固定具2付き材質(シェル)鋼処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)