画像準備中

産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

(3件のレビュー)
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39105437 品番 XN2A-1570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
適合電線
0.08mm2(AWG28)〜0.5mm2(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
材質(コンタクト)
接触部:銅合金/ニッケル下地金メッキ(0.2μm)
結線部:銅合金/ニッケル下地錫メッキ
端子部:銅合金/ニッケル下地錫メッキ
種類ケーブル接続用プラグコネクタ 定格電圧(V)DC32 極数5 規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 材質(レバー部)PA樹脂(UL94V-0)/ナチュラル(白) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+75 接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39105446
2020-05-26
用途:
信号灯の接続
サービス業

使用できる電線のサイズも幅広く、また電線を取り外して付け直しもできるのでとても便利です。

対象商品:
55994005
2020-02-29
用途:
酸素濃度計接続用
製造業

酸素濃度計のリレー回路発信用のコネクタに使用。指定品のため問題なく使用でしました。

対象商品:
39105421
2016-05-19
用途:
センサ交換作業
製造業

ミニのマイナスドライバーがあれば取付、取り外しが簡単です。
被服をむくひと手間がなければ★5です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする