画像準備中

丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4極 ケーブル引出方向ストレートタイプ 電源DC用 注文コード39106961 品番XS2G-D4C3
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は極数・ケーブル引出方向・電源など27種類から選べます 他の種類を見る
表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm
固定具/Niメッキ
形式XS2G 定格電圧(V)AC/DC250V 電源DC用 極数4極 接続方法圧着 コンタクトブロック/ライトグレー 用途DC用 タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 適合ケーブル外径(Φmm)Φ4用(Φ4〜Φ5) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20〜85 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s ケーブル引出方向ストレートタイプ 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 芯線導体サイズ(mm2)0.18〜0.3、0.5〜0.75 挿抜耐久(回)200以上 引き出し方向ストレート
注意
※圧着タイプのプラグコンタクトは別売りです。適合芯線サイズ(mm2)0.18〜0.3:品番XS2U-3121、適合芯線サイズ(mm2)0.5〜0.75:品番XS2U-3122となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813091
2019-06-28
用途:
機械メンテナンス電機部品取付時に使用
有限会社服部機械製作所 様

コンパクトで使いやすく、スペースが無い所でも収まりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする