画像準備中

丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 ケーブル標準ケーブル Φ4 4芯×0.2mm2(0.12/18) 材質(カバー)ソフトPBT 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 材質(固定具)SUS316L 注文コード39107686 品番XS3F-E422-405-A
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は極数・ケーブル・材質など52種類から選べます 他の種類を見る
形状L形 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)1 極数4 ケーブル長(m)5 - 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC529) 耐電圧(コネクタ部)AC1000V 1min(リーク電流 1mA以下) 表面処理- 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 固定方法M8タイプ 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT ケーブル標準ケーブル Φ4 4芯×0.2mm2(0.12/18) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき ケーブル引出方向L形 結線茶白青黒 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 材質(固定具)SUS316L 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08587451
2022-08-07
用途:
電源コードの補修
光進産業 様 (建設業・工事業)

コードを引っ掛けたりして、力がかかるとコネクターの中身が抜け破壊されます。途中でねじり接続にして力がかかったら、ねじり接続部で外れることを期待して購入、どうなることやら?

対象商品:
08587442
2022-01-14
用途:
地盤調査

納期が遅いので、人気なんですね。大変便利に活用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする