丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 極数4 注文コード39108011 品番XS5F-D421-G80-P
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は極数・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
種別DC用 形状かん合部:DC用 タイプケーブル付コネクタ、ソケット片側コネクタ 定格電圧(V)DC125 極数4 定格電流(A)3 ケーブル長(m)5 コネクタ片側コネクタ 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ポリエステル系エラストマ ケーブル耐油強化ケーブル(Φ6 4芯×0.5mm2(0.12/45)) 材質(Oリング)ゴム 材質(取付金具)(爪)SUS ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s ケーブル保持力(N/15s)100(ケーブル径Φ6mmの場合) ケーブル引出方向ストレート 材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ 結線(1)茶、(2)白、(3)青、(4)黒 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下) ロック操作力(N・m)0.1〜0.25 金メッキ(μm)0.4 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 挿抜耐久(回)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする