画像準備中

丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード39108352 品番XS5W-D421-C81-CL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は極数・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
種別DC用 タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ 定格電圧(V)DC250 定格電流(A)3 極数4 ケーブル長(m)- コネクタ- 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 材質(カバー)- ケーブル- 材質(Oリング)- 材質(取付金具)- 材質(コンタクト)- ロック強度- ケーブル保持力(N/15s)- ケーブル引出方向- 材質(固定金具)- 結線- 耐電圧(V/min)- ロック操作力(N・m)- 金メッキ(μm)- 材質(コンタクトブロック)- 挿抜耐久(回)- 表面処理(コンタクト)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39108352 XS5W-D421-C81-CL3 39108361 XS5W-D421-C81-F 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 1本 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする