プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39108492 品番 XS5W-T421-BMD-K
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
定格電圧(V)30 定格電流(A)2.5 ケーブル長(m)0.5 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25〜+70 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする