レマンドライフィルタースケルトン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39119814 品番SPG-107A-AB
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。
食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。
竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。
特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。
抗菌エレメント。
フィルターエレメントの交換はわずか20秒!
簡単ねじ構造・工具不要。
確実な作動・オートドレン内蔵。

ろ過度(μm)3 管接続口径1/2 ねじの種類Rp 用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途 付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン 適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm) トラスコ品番401-1961 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)3〜40 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 最大流量(L/min)750(0.7MPa時) 使用流体空気/窒素 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※エアー配管への接続には、必ず推奨のワンタッチ継手をご使用ください。
※第一サイクロンは6ヶ月ごとに洗浄または交換して下さい。
※第2エレメントは6〜10ヶ月ごとに(約1000時間)交換して下さい。
※オートドレンは3〜10ヶ月ごとに水洗いして下さい。パッキンに異物が付着している場合は完全に除去するか交換して下さい。
※オートドレンの保証期間は1年です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする