曜日別特売
SS2.5-29J30 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39136011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2.5-29J30 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39136011
SS2.5-29J30 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39136011

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数29
穴径A(Φmm)30
内容量1個注文コード39136011品番SS2.5-29J30
参考基準価格(税別)¥7,020販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):151(15.4)
歯面強さ(参考値):12.6(1.29)
ボス径B(Φmm)
62
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
72.5
歯先円直径D(Φmm)
77.5
穴径A(Φmm)
30
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
37
歯数
29
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.88
モジュール
2.5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.16~0.34(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39134907
2019-02-12
用途: 機械のメンテナンス
昭和工作所 様(製造業)

キー溝加工済みの完成品なので とてもたすかります。これからも利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする