曜日別特売
SS3-62J28 SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39145696

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数62
穴径A(Φmm)28
内容量1個注文コード39145696品番SS3-62J28
参考基準価格(税別)¥21,320販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):680(69.4)
歯面強さ(参考値):112(11.4)
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
186
歯先円直径D(Φmm)
192
穴径A(Φmm)
28
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
歯数
62
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S2K
質量(kg)
5.7
モジュール
3
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.20~0.44(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする