曜日別特売
SSG1.5-29J20 SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39147096

SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数29
穴径A(Φmm)20
内容量1個注文コード39147096品番SSG1.5-29J20
参考基準価格(税別)¥8,940販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):27.3(2.78)
歯面強さ(参考値):15.2(1.55)
ボス径B(Φmm)
37
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
43.5
歯先円直径D(Φmm)
46.5
穴径A(Φmm)
20
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
歯数
29
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.22
モジュール
1.5
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.08~0.16(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする