※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
44
19
42
44
64
穴径A(Φmm)
12
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
17
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39149582
品番
SSG1-44J12
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):11.1(1.13)
歯面強さ(参考値):8.28(0.84)
歯数
44
穴径A(Φmm)
12
形状
S1K
質量(kg)
0.13
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
種別
平歯車
材質
S45C
モジュール
1
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.08~0.16(理論値)
歯幅E(mm)
8
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
30
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
46
基準円直径C(Φmm)
44
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。