曜日別特売
MGGLB32-330-M9BW MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-330) SMC 39161106

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-330)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード39161106品番MGGLB32-330-M9BW
参考基準価格(税別)¥74,310販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
330
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする