曜日別特売

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-330)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-330) - SMC
ストローク(mm)
330
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39161097MGGLB32-330-A93L3A93
¥72,220
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39161106MGGLB32-330-M9BW0.5M9BW
¥74,310
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39161115MGGLB32-330-M9BL3M9B
¥74,420
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする