※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-330)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
3
0.5
オートスイッチ種類
M9B
A93
M9BW
M9B
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39161115
品番
MGGLB32-330-M9BL
参考基準価格(税別)
¥74,420
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
330
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード