RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)12.7 注文コード39168981 品番RS08B-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。

ピン径D(mm)4.45 寸法H(mm)11.8 寸法L1(mm)8.4 寸法L2(mm)10 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)1.6 リンク内幅W(mm)7.75 寸法h(mm)1.4 ローラ外径(R)(Φmm)8.51 ピン長L(mm)18.6 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.75 ユニットリンク数240 質量(kg)2.1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形 最大許容張力kN(kgf)3..80[387] 引張強度(kN[kgf])17.8[1820](ISO606) 最小引張強度(kN[kgf])19.0[1930] 最大許容張力(kN)3.8
注意
※RF06Bのプレート形状はフラット形です。
RF06B, RS48B, RS56Bで継手リンク(JL)をご使用の場合の最大許容張力は80%の値になります。
1ピッチ、2ピッチオフセットリンク(OL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の60%になります。
RS20B〜RS24Bの継手リンクは割ピン形になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39168972
2021-06-21
用途:
イタリア製ミキサーの修理に
Piatto 様 (飲食業)

イタリア製スパイラルミキサーの駆動チェーンが錆び伸びているので交換、1mちょっとだけで良かったので半分以上余りました、これは次回の交換用に保管。
チェーンジョイントを別で購入しましたが付属されていました。

対象商品:
39168997
2021-01-11
用途:
ホイルチェンジャーの部品として
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大型車用ホイルチェンジャー使用時に左右回転用のチェーンが切れた。
販売店より緊急に来てもらい助かったが(それでも3日かかった)、
その費用に驚いた。¥!!!!−ビックリマークが並ぶほど。
モノタロウで検索している時にこのチェーンにたどり着いた。
試しにとって見たら、同じコマの大きさ。使える。
これまたビックリ!もの。
桁違いの金額で2回分ある。用意しておくべきものとなった。

対象商品:
39169033
2017-11-12
用途:
HOWARD ローターベーター
有限会社さいとうファーム 様

輸入機の耕耘ロータリーのチェーンの替えに純正部品より安価ですばらしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする