M91X40HV4Y C&Bモータ 可変速タイプ □90mm Panasonic(パナソニック) 39170573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91X40HV4Y C&Bモータ 可変速タイプ □90mm Panasonic(パナソニック) 39170573 M91X40HV4Y C&Bモータ 可変速タイプ □90mm Panasonic(パナソニック) 39170573 M91X40HV4Y C&Bモータ 可変速タイプ □90mm Panasonic(パナソニック) 39170573

C&Bモータ 可変速タイプ □90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39170573 品番M91X40HV4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,270
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高頻度運転に最適です。高精度、高応答のクラッチ・ブレーキにより最高の1分間当たり100回の高頻度な起動・停止が可能です。(一方向運転のみでの使用)
高信頼性ギヤヘッド採用。200万回の起動・停止に耐えられます。
クラッチ・ブレーキは励磁形。C&Bモータのクラッチ・ブレーキは励磁形で、DC24Vで作動します。

付属品コンデンサ(M0PC3M40) 仕様可変速 オプション可変速 歯数11 質量(kg)3.62 出力(kW)0.04 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)49.7 寸法H(mm)34.5 電圧(V)200/200 電源単相/交流 コンデンサ容量(μF)3(400V)/3(400V) 寸法D(mm)34.5 軸の形状C&B付歯切軸 寸法T(mm)4 寸法W(mm)24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×194×95 容量(W)(約75℃)クラッチ/7、ブレーキ/5 定格時間(分)連続 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400/90〜1700 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.25/0.25 静摩擦トルク(Nm)(クラッチ・ブレーキ)1.47 サイズ(mm)□90 始動電流(A)0.8/0.8 適合ギヤヘッドMX9G□H 許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.3/0.24(1200min-1時)、0.049/0.049(90min-1時) アーマチュア吸引時間(ms)(クラッチ・ブレーキ)15 アーマチュア釈放時間(ms)(クラッチ・ブレーキ)25 実トルク立上り時間(ms)(クラッチ・ブレーキ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする