※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z90HV4Y C&Bモータ 可変速タイプ □90mm Panasonic(パナソニック) 39170616 M91Z90HV4Y C&Bモータ 可変速タイプ □90mm Panasonic(パナソニック) 39170616 M91Z90HV4Y C&Bモータ 可変速タイプ □90mm Panasonic(パナソニック) 39170616

C&Bモータ 可変速タイプ □90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39170616 品番M91Z90HV4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,710
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高頻度運転に最適です。高精度、高応答のクラッチ・ブレーキにより最高の1分間当たり100回の高頻度な起動・停止が可能です。(一方向運転のみでの使用)
高信頼性ギヤヘッド採用。200万回の起動・停止に耐えられます。
クラッチ・ブレーキは励磁形。C&Bモータのクラッチ・ブレーキは励磁形で、DC24Vで作動します。

付属品コンデンサ(M0PC6.2M38) 仕様可変速 オプション可変速 歯数11 質量(kg)4.83 出力(kW)0.09 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.8 極数4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)50 寸法H(mm)41.5 電圧(V)200/200 電源単相/交流 コンデンサ容量(μF)6.2(375V)/6.2(375V) 寸法D(mm)41 軸の形状C&B付歯切軸 寸法T(mm)4 寸法W(mm)30.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×253×92 容量(W)(約75℃)クラッチ/7、ブレーキ/5 定格時間(分)連続 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400/90〜1700 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.57/0.59 静摩擦トルク(Nm)(クラッチ・ブレーキ)1.47 サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.1/1.1 適合ギヤヘッドMY9G□H 許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.59/0.54(1200min-1時)、0.25/0.25(90min-1時) アーマチュア吸引時間(ms)(クラッチ・ブレーキ)15 アーマチュア釈放時間(ms)(クラッチ・ブレーキ)25 実トルク立上り時間(ms)(クラッチ・ブレーキ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする