※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194556
品番
ARH1-01S
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)
90
寸法H1(mm)
105
寸法H2(mm)
90
寸法K(mm)
51
寸法K1(mm)
86
寸法L(mm)
28
寸法N(mm)
52
寸法P(mm)
-
寸法P1(mm)
70
寸法P2(mm)
75
寸法W(mm)
80
寸法W1(mm)
55
タイプ
単体用
RoHS指令(10物質対応)
対応