※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194574
品番
ARH3-01S
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)
90
寸法H1(mm)
105
寸法H2(mm)
90
寸法K(mm)
121
寸法K1(mm)
86
寸法L(mm)
28
寸法N(mm)
122
寸法P(mm)
35
寸法P1(mm)
140
寸法P2(mm)
75
寸法W(mm)
150
寸法W1(mm)
125
タイプ
3連用
RoHS指令(10物質対応)
対応