曜日別特売
MGGMB32-560 MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-560) SMC 39198547

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-560)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード39198547品番MGGMB32-560
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
560
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする