※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-560)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
B54
(-) オートスイッチなし
B54
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39198556
品番
MGGMB32-560-B54L
参考基準価格(税別)
¥69,520
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
B54
ストローク(mm)
560
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード