吉野
吉野の ケーブル収納・配線
吉野の 電線保護
吉野の 編組チューブ
ケーブルガードクロスロールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233164
品番
YS-CGC-R
参考基準価格(税別)
¥155,890
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
854-9799
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
14.4
幅(m)
1