FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39237818 品番 FF-T40
参考基準価格(税別)¥10,520 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。

呼び径(A)40 呼び径(B)Rc1 1/2 トラスコ品番116-1716 グリーン 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)64.5 寸法L1(mm)96 寸法L2(mm)100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)38 許容圧力(MPa)2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237818
2022-10-31
用途:
配管施工
アグリジーゼル 様

地下に埋設し延長ハンドルを使用するにあたり、ハンドルの製作が簡単で90°回転が便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする