曜日別特売
TS5-50-90 温度シール5点表示タイプ TRUSCO 39279949

TS5-50-90 温度シール5点表示タイプ TRUSCO 39279949
TS5-50-90 温度シール5点表示タイプ TRUSCO 39279949

温度シール5点表示タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
変色温度(℃)50/60/70/80/90
内容量1セット(40枚)注文コード39279949品番TS5-50-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,740
変色温度(℃)50/60/70/80/90変色白→黒トラスコ品番114-5422質量(g)10ピッチ温度:10℃温度(℃)50/60/70/80/90測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30エレメント(mm)4×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする