※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
ELコネクタ用プラグハウジング
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39368219
品番
ELP-03V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
極数
3
トラスコ品番
413-7892
材質
ナイロン6(UL94V-0)
質量(g)
127
寸法A(mm)
24.6
寸法D(mm)
5.8
定格電流(A)
MAX10
寸法B(mm)
14.6
寸法C(mm)
14.8
適合電線(mm
2
)
0.13〜1.25
適合電線範囲 AWG(#)
26〜16