※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELP-15V ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) 39368264 ELP-15V ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) 39368264

ELコネクタ用プラグハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 39368264 品番 ELP-15V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
極数15 トラスコ品番413-7949 材質ナイロン6(UL94V-0) 質量(g)412 寸法A(mm)24.6 寸法D(mm)14.8 定格電流(A)MAX10 寸法B(mm)14.6 寸法C(mm)23.8 適合電線(mm2)0.13〜1.25 適合電線範囲 AWG(#)26〜16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39368237
2024-07-23
用途:
メンテナンス用
製造業

メーカーから購入するより格段に安く済みました またよろしく

対象商品:
39368237
2021-05-24
用途:
設備

入手困難の中、何とか手に入りました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする