※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39414392
品番
CL160M
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
外径A(Φmm)
160
下穴径D(Φmm)
15
軸穴径D1(Φmm)
最大45
軸穴径D2(Φmm)
最大45
全長(mm)
115
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
トラスコ品番
385-3942
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ