ブッシングプーリー SPA-2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415503 品番 SPA100-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法dn(Φmm)100 外径D(Φmm)105.5 ブッシング品番1610 寸法d(mm)- 寸法t2(mm)10 寸法l(mm)25 寸法W(mm)35 トラスコ品番380-5166 質量(kg)1.1 種類ブッシングプーリー 溝数2 適合ベルトA、SPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする