※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPA-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39415625
品番
SPA125-2
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法dn(Φmm)
125
外径D(Φmm)
130.5
ブッシング品番
1610
寸法d(mm)
-
寸法t2(mm)
10
寸法l(mm)
25
寸法W(mm)
35
トラスコ品番
380-5344
質量(kg)
2
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
適合ベルト
A、SPA