※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPA-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39415643
品番
SPA132-2
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法dn(Φmm)
132
外径D(Φmm)
137.5
ブッシング品番
2012
寸法d(mm)
-
寸法t2(mm)
3
寸法l(mm)
32
寸法W(mm)
35
トラスコ品番
380-5379
質量(kg)
2.2
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
適合ベルト
A、SPA