ブッシングプーリー SPA-2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415774 品番 SPA200-2
参考基準価格(税別)¥10,210 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法dn(Φmm)200 外径D(Φmm)205.5 ブッシング品番2517 寸法d(mm)125 寸法t2(mm)10 寸法l(mm)45 寸法W(mm)35 トラスコ品番380-5581 質量(kg)4.8 種類ブッシングプーリー 溝数2 適合ベルトA、SPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする