※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPA-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39415871
品番
SPA250-2
参考基準価格(税別)
¥14,310
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法dn(Φmm)
250
外径D(Φmm)
255.5
ブッシング品番
2517
寸法d(mm)
125
寸法t2(mm)
10
寸法l(mm)
45
寸法W(mm)
35
トラスコ品番
380-5701
質量(kg)
7.5
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
適合ベルト
A、SPA