※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA280-2 ブッシングプーリー SPA-2 エバオン 39415905 SPA280-2 ブッシングプーリー SPA-2 エバオン 39415905

ブッシングプーリー SPA-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415905 品番 SPA280-2
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法dn(Φmm)280 外径D(Φmm)285.5 ブッシング品番2517 寸法d(mm)125 寸法t2(mm)10 寸法l(mm)45 寸法W(mm)35 トラスコ品番380-5735 質量(kg)8.3 種類ブッシングプーリー 溝数2 適合ベルトA、SPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする