※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA315-2 ブッシングプーリー SPA-2 エバオン 39415966 SPA315-2 ブッシングプーリー SPA-2 エバオン 39415966

ブッシングプーリー SPA-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415966 品番 SPA315-2
参考基準価格(税別)¥21,060 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法dn(Φmm)315 外径D(Φmm)320.5 ブッシング品番2517 寸法d(mm)125 寸法t2(mm)10 寸法l(mm)45 寸法W(mm)35 トラスコ品番380-5794 質量(kg)12.2 種類ブッシングプーリー 溝数2 適合ベルトA、SPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする