※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ100-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416571 SPZ100-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416571

ブッシングプーリー SPZ-2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39416571 品番 SPZ100-2
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類ブッシングプーリー 溝数2 トラスコ品番380-6642 質量(kg)0.97 適合ベルト3V、M、SPZ 適合ブッシング1610 データム径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする