※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ112-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416632 SPZ112-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416632

ブッシングプーリー SPZ-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39416632 品番 SPZ112-2
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類ブッシングプーリー 溝数2 トラスコ品番380-6707 質量(kg)1.4 適合ベルト3V、M、SPZ 適合ブッシング1610 データム径(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする