※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ140-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416754 SPZ140-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416754

ブッシングプーリー SPZ-2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39416754 品番 SPZ140-2
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
種類ブッシングプーリー 溝数2 トラスコ品番380-6821 質量(kg)2.5 適合ベルト3V、M、SPZ 適合ブッシング1610 データム径(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする