※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPZ-2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39416781
品番
SPZ150-2
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
トラスコ品番
380-6855
質量(kg)
3.00
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
150