※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ160-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416815 SPZ160-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416815

ブッシングプーリー SPZ-2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39416815 品番 SPZ160-2
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
種類ブッシングプーリー 溝数2 トラスコ品番380-6880 質量(kg)3.70 適合ベルト3V、M、SPZ 適合ブッシング2012 データム径(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする