※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPZ-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39416876
品番
SPZ180-2
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
トラスコ品番
380-6944
質量(kg)
3.4
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
180