※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPZ-2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417061
品番
SPZ265-2
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
トラスコ品番
380-7151
質量(kg)
5.8
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
265