※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ315-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39417131 SPZ315-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39417131

ブッシングプーリー SPZ-2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417131 品番 SPZ315-2
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類ブッシングプーリー 溝数2 トラスコ品番380-7240 質量(g)7.9 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング2012 データム径(mm)315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする