曜日別特売
KCTN-15S コルゲートチューブ 興和化成 39440764

 

KCTN-15S コルゲートチューブ 興和化成 39440764
KCTN-15S コルゲートチューブ 興和化成 39440764

コルゲートチューブ

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
長さ(m)50
呼び径(mm)15
内容量1箱注文コード39440764品番KCTN-15S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

RoHS指令適合製品です。
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。

用途
機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
長さ(m)50呼び径(mm)15質量(kg)2.17(箱)RoHS指令(10物質対応)対応トラスコ品番361-4743材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39440737
2021-01-14
用途: 車配線保護
運輸・通信業

まとめて買えるので割安、長尺物なのでショップ等で売っている物で少し寸足らずになりそうとかの心配が無く安心

対象商品 : 39440721
2019-01-21
用途: 自動車修理

大変満足です。まとめ買いのほうが特です。ありがとうございました。

対象商品 : 39440721
2015-08-20
用途: 保護材

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする