※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
三ツ星の 伝導部品
三ツ星の ベルト
三ツ星の Vベルト(スタンダード)
標準型Vベルト (B型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39443512
品番
B54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで長いベルト寿命が期待できます。
用途
一般産業機械、汎用機械、空調機、農業機械など各種機械動力伝達に。
トラスコ品番
383-2651
長さ(mm)
1372
使用温度範囲(℃)
-40〜70
呼び寸法(inch)
54
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39443512
B54
08505822
B54
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました。