KSO-G02-4CP-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSO-G02-4CP-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463523
KSO-G02-4CP-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463523
KSO-G02-4CP-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463523

電磁パイロット操作弁KSO-G02-4CP-30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39463523
品番
KSO-G02-4CP-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番
364-9008
質量(kg)
2.2
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
取付ボルト
M5×45
電源電圧(V)
DC24
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)100
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする