NO.3489 マスキングカットライトテープ(養生用) マクセル 39540593

 

NO.3489 マスキングカットライトテープ(養生用) マクセル 39540593
NO.3489 マスキングカットライトテープ(養生用) マクセル 39540593
NO.3489 マスキングカットライトテープ(養生用) マクセル 39540593
NO.3489 マスキングカットライトテープ(養生用) マクセル 39540593

マスキングカットライトテープ(養生用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
39540593
品番
NO.3489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テープを軽く引き出せ、軽い手切れ性で作業性がアップします。
のり残りがしにくいです。
合繊布を使用しているため、しなやかで追従性が良好です。
手で切断可能。

トラスコ品番
375-3280
色
グリーン
質量(g)
152
テープ幅(mm)
50
基材
合繊布(ポリエチレンラミネート付)
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.105
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.7(対ステンレス)
引張強度(N/10mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540593
2020-10-21
用途: 外壁塗装時の養生

粘着度は結構あるので扱いやすい、剥がした後は糊残りは全く有りませんでした。テープ素材もシッカリしています。作業にもよりますが自分はテープ1巻の長さがもっと有れば良かったのにと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 39540593
2019-07-24
用途: 様々な物への仮止めや目印として。
サービス業

切りやすく、剥がしやすく、のり残りが無いので、便利で使いやすく、大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする